Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER B783000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/2 inch | AC9AMG 3FDV2

PARKER B783000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/2 inch

În stoc
Element: AC9AMG Model: B783000XXACrucea Ref: 3FDV2
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
€678.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot la distanță
CFM5.70
Coeficientul de volum5.70
Cv5.7
Înălţime2.68 "
Lungime8.62 "
Max. Operarea PSI145
Max. Temp. Gama (F)5 la 120
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/8
Presiunea pilotului35
Dimensiunea portului1/2 intrare, 1/2 evacuare
TipÎn linie, dublu, toate porturile blocate
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapa de control al aerului pilot din seria B pentru controlul în 4 direcții al fluxului de aer
    • Dispune de sistem de etanșare de compensare a uzurii pentru un răspuns rapid cu durabilitate suplimentară, capabil să reziste la presiuni de până la 150 psi
    • Interval de temperatură de la 5 la 120 grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiActuator / ReturCFMTipLăţimeCoeficientul de volumÎnălţimeLungimePreț
PARKER B330000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/8 inch | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 intrare, 1/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian0.75În linie, single0.71 "0.751.13 "3.12 "€178.83
PARKER B531000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/4 inch | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 intrare, 1/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian1.40În linie, single1.18 "1.401.89 "4.37 "€219.05
PARKER B632000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 3/8 inch | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 intrare, 3/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian2.70În linie, single1.18 "2.701.89 "5.26 "€309.29
PARKER B733000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/2 Inch | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 intrare, 1/2 evacuarePilot de la distanță / retur aerian5.90În linie, single1.65 "5.902.68 "7.79 "€511.95
PARKER B834000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 3/4 inch | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 intrare, 3/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian7.00În linie, single1.65 "7.002.68 "7.79 "€573.92
PARKER B3K0000XXC Supapă Air Pilot 3 Căi Port 1/8 inch | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 intrare, 1/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian0.75În linie, single0.71 "0.751.13 "2.65 "€153.83
PARKER B5K1000XXC Supapă Air Pilot 3 Căi Port 1/4 inch | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 intrare, 1/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian1.40În linie, unic, normal închis1.18 "1.401.89 "3.88 "€190.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER B783000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/2 inch
€678.85 /unitate