Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER BF-083S Uscător 3/8 inch Sweat Id | AC8GPR 3A648

PARKER BF-083S Uscător 3/8 inch Sweat Id

În stoc
Articol: AC8GPR Model: BF-083SCrucea Ref: 3A648
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
€86.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Lungime decupare (inch)4-1 / 4
Lungime totală5 17 / 64 "
Prod. DescriereAplicarea pompei de căldură
Capacitate R-22 (tone)3-1 / 2
TipOțel, Bi Flow

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Parker BF-163S Uscător 3/8 inch Sweat Id | AC8GPW 3A653 BF-163S5.875 "€114.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BF-083S Uscător 3/8 inch Sweat Id
€86.48 /unitate