Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker BF-163S Uscător 3/8 inch Sweat Id | AC8GPW 3A653

PARKER BF-163S Uscător 3/8 inch Sweat Id

În stoc
Articol: AC8GPW Model: BF-163SCrucea Ref: 3A653
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
€114.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Lungime decupare (inch)5-3 / 16
Lungime totală5.875 "
Prod. DescriereAplicarea pompei de căldură
Capacitate R-22 (tone)8
TipOțel, Bi Flow

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PARKER BF-083S Uscător 3/8 inch Sweat Id | AC8GPR 3A648 BF-083S5 17 / 64 "€86.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BF-163S Uscător 3/8 inch Sweat Id
€114.28 /unitate