Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848

PARKER Cuplaj rapid BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă

În stoc
Articol: AC4XNU Model: BH4-60Crucea Ref: 31A848

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€130.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăSS
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaAlamă
Rata de curgere12 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3500 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă1000 psi
Max. Presiune de lucru3500 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerBH4-60
Dimensiune țeavă NPT1 / 2 "
Material sigiliuNitril
Inchide-odublu
Material pentru mânecăAlamă
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapeiAlamă
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj cu conexiune rapidă seria 60 pentru operațiuni de flux de lichid și ulei în linii hidraulice, unități de procesare a alimentelor și linii de lichid de răcire
    • Construcția din alamă poate rezista la presiuni de până la 1000 psi; ideal pentru utilizare cu mameloanele din seria B
    • Dispune de conexiune FNPT cu filete de 1 / 2-14 inch și garnitură de nitril pentru service fără scurgeri
    • Dimensiunea tubului de 1/2 inch oferă un debit maxim de 12 GPM
    • Poppet cu opritor de supapă metal pe metal pentru prevenirea verificării debitului și menținerea alinierii supapei
    • Mecanismul de blocare cu bile (rulmenți din oțel inoxidabil) cu închidere dublă asigură controlul precis al supapei
    • Include blocare manșon, servomotor și abur

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€62.10
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€66.16
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€86.54
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€216.94
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€354.20
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€57.98
PARKER H1-62-T4 Cuplaj rapid, 1/8 inch ORB, multifuncțional, oțel | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62-T4Nitril€86.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă
€130.20 /unitate