Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CAP012L Super bobină, 5/8 inch, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2

PARKER CAP012L Super bobină, 5/8 inch, 12 VAC

În stoc
Articol: AD7DAP Model: CAP012LCrucea Ref: 4DMK2
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
€87.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina
Tip bobinăputernic
Evaluare curentA 2.33
Tensiune de intrare12 VDC
consum de energie28 W
Rezistență5.14 Ohm
TerminareConduce dublu
Voltaj12 VDC
wattage28 W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu numărul supapei (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTensiune de intrareconsum de energieRezistențăVoltajPreț
PARKER CAP115C Super bobină, 5/8 inch, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8 CAP115CA 0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€156.53
PARKER CAP024S Super bobină, 5/8 inch, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1 CAP024SA 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€89.24
PARKER CAP024L Super bobină, 5/8 inch, 24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 CAP024LA 1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€92.15
PARKER CCS115D Super bobină, 1/2 inch, 115 VAC | BN2KFC CCS115DA 0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€110.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CAP012L Super bobină, 5/8 inch, 12 VAC
€87.12 /unitate