Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CB101AS30 Supapă de control a sarcinii asistată cu pilot standard, 12 gpm | AD7DAR 4DMK4

PARKER CB101AS30 Supapă de control a sarcinii asistată cu pilot standard, 12 gpm

În stoc
Element: AD7DAR Model: CB101AS30Crucea Ref: 4DMK4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€234.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control
Tipul de ajustareReglarea șurubului
Rata de curgere12 Gal / min
Cuplul de instalare16 lbs-ft
Max. curgere12 g / min
Max. Flux GPM12
Max. Presiunea de admisie5500 psi
Presiune maximă5000 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-34 grade până la 121 grade C
Domeniul de presiune2400-5000 Psi
Debit nominal12 Gpm
Material sigiliuNitril
Sensibilitate307 pe tura Psi
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiContrabalansa
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481801050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CB101AS30 Supapă de control a sarcinii asistată cu pilot standard, 12 gpm
€234.06 /unitate