Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER D1VW002CNKW Supapă direcțională hidraulică, deschisă, centrată cu arc, 12 VDC, 4 căi/3 poziții | CT7GGU 2NMU6

PARKER D1VW002CNKW Supapă direcțională hidraulică, deschisă, centrată cu arc, 12 VDC, 4 căi/3 poziții

În stoc
Articol: CT7GGU Model: D1VW002CNKWCrucea Ref: 2NMU6

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€661.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Supapă de reținere PARKER CM2PPN, 20 GPM | CT7CYR 4DJW9 CM2PPNVerifica valva€289.36
Supapă de reținere PARKER CM2TTN, 20 GPM | CT7CYT 4DJX1 CM2TTNVerifica valva€302.04
PARKER CPOM2AAN Supapă de reținere pilotată, 14 gpm Max. Debit, 5000 psi Max. Presiune | CT7CZV 4DJX2 CPOM2AANVerifica valva€581.01
Supapă de reținere acționată pilot PARKER CPOM2DDN, 14 gpm max. Debit, 5000 psi Max. Presiune, D03 NFPA Dimensiune | CT7CZW 4DJX4 CPOM2DDNVerifica valva€663.76
PARKER CPOM2BBN Supapă de reținere pilotată, 14 gpm Max. Debit, 5000 psi Max. Presiune, D03 NFPA Dimensiune | CT7CZX 4DJX3 CPOM2BBNVerifica valva€603.17
Supapă de reținere acționată pilot PARKER CPOM3DDN, 20 gpm max. Debit, 5000 psi Max. Presiune | CT7CZY 4DJX5 CPOM3DDNVerifica valva€976.55
Supapă PARKER FM2DDKN, 20 GPM max. Debit, 5000 PSI max. Presiune | CT7FTT 4DJX8 FM2DDKNSupapă€502.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER D1VW002CNKW Supapă direcțională hidraulică, deschisă, centrată cu arc, 12 VDC, 4 căi/3 poziții
€661.82 /unitate