Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DC603-6 Robinet de scurgere, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AF7LGZ 21VL73

PARKER DC603-6 Robinet de scurgere, dimensiune filet 3/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AF7LGZ Model: DC603-6Crucea Ref: 21VL73
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
€19.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge Pula
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFiletat
MânerAripa de alamă
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerReper
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Inălțime totală1.625 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
ModelaSigiliul intern
StilTevă masculină
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481801085

Detalii produs:

    • Poziția scaunului (intern)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMânerDimensiune hexagonalăMin. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăDimensiunea conducteiModelaStilPreț
PARKER DC602-4 Robinet de scurgere, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "aripă9 / 16 "-54 grade C15 / 16 "1 / 4 "Sigiliul internTevă masculină€11.75
PARKER DC602-2 Robinet de scurgere, dimensiune filet de 1/8 inch, alamă | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "aripă13 / 32 "-54 grade C59 / 64 "1 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€10.64
PARKER DC603-2 Robinet de scurgere, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Aripa de alamă5 / 8 "-54 grade C1 13 / 32 "1 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€17.82
PARKER DC603-4 Robinet de scurgere, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Aripa de alamă5 / 8 "-54 grade C1 35 / 64 "1 / 4 "Sigiliul internTevă masculină€16.93
PARKER DC604-2 Robinet de scurgere, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AF7LHA 21VL74 DC604-21 / 8 "Aripa cu fața7 / 16 "-54 grade C55 / 64 "1 / 8 "Sigiliul externTevă masculină€7.42
PARKER DC604-4 Robinet de scurgere, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Aripa cu fața9 / 16 "-54 grade C1"1 / 4 "Sigiliul externTevă masculină€6.96
PARKER DC606-4 Robinet de scurgere, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AF7LHC 21VL76 DC606-41 / 4 "Aripă extinsă9 / 16 "-54 grade C1.5 "1 / 4-18Sigiliul externTevă masculină€9.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DC603-6 Robinet de scurgere, dimensiune filet 3/8 inch, alamă
€19.70 /unitate