PARKER Drenează cocoșii


Filtru
Material corp: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Filetat , Material mâner: Alamă , Tip mâner: Reper , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Max. Presiune de operare: 150 psi , Max. Presiune: 150 psi , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiune de filetMânerDimensiune hexagonalăMin. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăDimensiunea conducteiModelaStilPreț (ex. TVA)
A
DC607-4
-aripă9 / 16 "-54 grade C1 21 / 64 "1 / 4 "Furtun la țeavăFurtun€23.33
B
DCR601-4
1 / 4 "Alama eliptica--34 grade C--Sigiliul internTevă masculină€95.36
RFQ
C
DC602-4
1 / 4 "aripă9 / 16 "-54 grade C15 / 16 "1 / 4 "Sigiliul internTevă masculină€11.75
D
DC603-4
1 / 4 "Aripa de alamă5 / 8 "-54 grade C1 35 / 64 "1 / 4 "Sigiliul internTevă masculină€16.93
E
DC604-4
1 / 4 "Aripa cu fața9 / 16 "-54 grade C1"1 / 4 "Sigiliul externTevă masculină€6.96
F
DC606-4
1 / 4 "Aripă extinsă9 / 16 "-54 grade C1.5 "1 / 4-18Sigiliul externTevă masculină€9.69
D
DC603-2
1 / 8 "Aripa de alamă5 / 8 "-54 grade C1 13 / 32 "1 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€17.82
E
DC604-2
1 / 8 "Aripa cu fața7 / 16 "-54 grade C55 / 64 "1 / 8 "Sigiliul externTevă masculină€7.42
C
DC602-2
1 / 8 "aripă13 / 32 "-54 grade C59 / 64 "1 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€10.64
D
DC603-6
3 / 8 "Aripa de alamă11 / 16 "-54 grade C1.625 "3 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€19.69
G
DC604-6
3 / 8 "Aripa cu fața--54 grade C--Sigiliul externTevă masculină€45.26
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?