EXAIR Amplificatoare de aer de înaltă eficiență


Filtru
Material: Aluminiu , Ieșire: Eficiență ridicată fixată , Interval de presiune: 5 la 120 psi
StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.Max. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A
120024
1/2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,195.40
A
120021
1/4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€394.35
A
120020
1/8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€199.56
A
120022
3/8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64

Amplificatoare de aer de înaltă eficiență

Amplificatoarele de aer Exair sunt potrivite pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru aplicații de sudare, curățare a pieselor, colectarea prafului și distribuția căldurii. Aceste amplificatoare de aer din aluminiu funcționează cu aer comprimat și nu au părți în mișcare care să nu asigure obstacole interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design ușor și compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste amplificatoare de aer, disponibile în prizele de aer NPT de 1/8, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?