Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 120022 Amplificator de aer 2 inch intrare 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5

EXAIR 120022 Amplificator de aer 2 inch Intrare 15.5 Cfm

În stoc
Element: AD8NJU Model: 120022Ref încrucișat: 4LCX5
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
€512.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmplificator de aer
Admisie3/8 "NPT
Volum de ieșire aer CFM @ 80 psi1023
Raport de amplificare22
CFM @ 80 PSI15.5
Dia de descărcare.2"
Dia admisie.2"
În interiorul Dia.1.64 "
MaterialAluminiu
Max. dBA72
producțieEficiență ridicată fixată
Lungime totală2.95 "
Domeniul de presiune5 la 120 psi
Temp. Evaluare275 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.Max. dBALungime totalăPreț
EXAIR 120024 Amplificator de aer 4.91 inch intrare 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241/2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,240.61
EXAIR 120020 Amplificator de aer 0.73 inch intrare 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201/8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€207.03
EXAIR 120021 Amplificator de aer 1.22 inch intrare 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211/4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€410.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 120022 Amplificator de aer 2 inch Intrare 15.5 Cfm
€512.05 /unitate