Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER E23R20 Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 5 microni, oțel cositor | AH8QCQ 38XL70

PARKER E23R20 Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inchi, rating de 5 microni, oțel cositorit

În stoc
Element: AH8QCQ Model: E23R20Crucea Ref: 38XL70
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
€273.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
ConformitateCFR-21
Tipul nucleuluiOțel conservat
Diametru2.437 "
FiltruParticule
Material de filtrareRaion Grad FDA
Rata de curgere5 GPM pe 10 inch
Înălţime20 "
În interiorul Dia.1"
Lungime20 "
Presiune maximă40 psi
Max. Temp.250 grade F
Mass-mediaRaionul
Microni5 Micron
În afara Dia.2-7/16 "
Material sigiliuFără garnitură
Viața de serviciuSchimbați la 30 psid
SubcategorieCartușe cu șnur și pătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluare microni: 5

Variante de produs

ProdusModelMicroniFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn afara Dia.ÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER T8R20A Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, polipropilenă | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€164.31
PARKER 8R30 Cartuș filtru bobinat, 30 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "30 "Cartuș filtru pentru rănire30 "-6€218.54
PARKER 10R20 Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€151.24
PARKER 8R20 Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€159.18
PARKER 8R10 Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "-6€102.66
PARKER 10R20A Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Miez din bumbac și polipropilenăGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€171.52
PARKER M23R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 5 microni, polipropilenă | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "35 psi6€88.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER E23R20 Cartuș filtru bobinat, lungime 20 inchi, rating de 5 microni, oțel cositorit
€273.98 /ambalaj