PARKER EHG05Q2T Vas filtrant cu cartuș, 2 inchi NPT, inox | AH8QBB 38XL34

PARKER EHG05Q2T Vas filtrant cu cartuș, 2 inchi NPT, inox

În stoc
Articol: AH8QBB Model: EHG05Q2TCrucea Ref: 38XL34

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,140.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cartuș filtrant
Sunt necesare cartușe5
CuloriSilver
Diametru12
Rata de curgere100
Materialul capului304 oțel inoxidabil
Înălţime12
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Intrări / ieșiri2 "NPT
Lungime59
Max. Flux GPM100
Presiune maximă150
Max. Temp.300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)155.7
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruRata de curgereÎnălţimeLungimePresiune maximăPreț
PARKER EHG01S1T Vas filtrant cu cartuș, lungime de 10 inchi, inox | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "100€494.77
PARKER EHG01D1T Vas filtrant cu cartuș, lungime de 20 inchi, inox | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€623.30
PARKER EHG05T2T Vas filtrant cu cartuș, 2 inchi NPT, inox | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T12751249150€1,924.43
PARKER EHG07Q2T Cartuș cu filtru, 2 inchi NPT, inox | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€3,377.45
PARKER EHG11T3F Vas filtrant cu cartuș, dimensiune 3 inchi, inox | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9 / 6416550-51 / 6455-45 / 64150€4,674.64
Vas filtrant cu cartuș PARKER EHG11Q3F, dimensiune 3 inchi, inox | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17 / 6422018-17 / 6465.156150€5,196.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER EHG05Q2T Vas filtrant cu cartuș, 2 inchi NPT, inox
€2,140.88 /unitate