PARKER EHG11T3F Vas filtrant cu cartuș, dimensiune 3 inchi, inox | AH8QBD 38XL36

PARKER EHG11T3F Cartuș cu filtru, dimensiune 3 inch, inox

În stoc
Element: AH8QBD Model: EHG11T3FCrucea Ref: 38XL36

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,674.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cartuș filtrant
Sunt necesare cartușe11
CuloriSilver
Diametru9-9 / 64
Rata de curgere165
Materialul capului304 oțel inoxidabil
Înălţime50-51 / 64
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Intrări / ieșiri3 "ANSI
Lungime55-45 / 64
Max. Flux GPM165
Presiune maximă150
Max. Temp.300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)149.86
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruRata de curgereÎnălţimeLungimePresiune maximăPreț
PARKER EHG01S1T Vas filtrant cu cartuș, lungime de 10 inchi, inox | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "100€494.77
PARKER EHG01D1T Vas filtrant cu cartuș, lungime de 20 inchi, inox | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€623.30
PARKER EHG05T2T Vas filtrant cu cartuș, 2 inchi NPT, inox | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T12751249150€1,924.43
PARKER EHG05Q2T Vas filtrant cu cartuș, 2 inchi NPT, inox | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T121001259150€2,140.88
PARKER EHG07Q2T Cartuș cu filtru, 2 inchi NPT, inox | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€3,377.45
Vas filtrant cu cartuș PARKER EHG11Q3F, dimensiune 3 inchi, inox | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17 / 6422018-17 / 6465.156150€5,196.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER EHG11T3F Cartuș cu filtru, dimensiune 3 inch, inox
€4,674.64 /unitate