Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Cuplaj rapid EZ-751-12MP, dimensiune filet de 3/4 inch, oțel

În stoc
Articol: BT6QNN Model: EZ-751-12MP

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€200.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareZinc pe corp de oțel
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3982

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiDimensiune de filetTip filetTip conexiuneRacord pentru furtunFurtun în interiorul Dia.Preț
Cuplaj rapid PARKER EZ-251-4FP, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "FemeieNPTF(F) NPT-€82.01
PARKER EZ-251-4HB Cuplaj rapid, ghimpa pentru furtun de 1/4 inch, oțel | AC4WAF 30N321 EZ-251-4HB-1 / 4 "1 / 4 "--Furtun furtunFurtun Barb1 / 4 "€124.04
PARKER EZ-251-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "MasculinNPTF(M) NPT-€92.84
PARKER EZ-251-4PL Conector de fir răsucit, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, oțel | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Împingeți furtunul LokImpinge1 / 4 "€131.22
Cuplaje rapide PARKER EZ-251-6FP, NPTF de 1/4 inch, oțel | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "FemeieNPTF(F) NPT-€96.78
PARKER EZ-251-6MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "MasculinNPTF(M) NPT-€113.46
Cuplaje rapide PARKER EZ-251-6PL, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Împingeți furtunul LokImpinge3 / 8 "€127.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid EZ-751-12MP, dimensiune filet de 3/4 inch, oțel
€200.69 /unitate