Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER FTPPB6VME4, țeavă de 1/4 inch, tub de 3/8 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F, 1 bucată | CT7CRT 792RN5

PARKER FTPPB6VME4 Supapă cu bilă, țeavă de 1/4 inch, tub de 3/8 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F, 1 bucată

În stoc
Articol: CT7CRT Model: FTPPB6VME4Crucea Ref: 792RN5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Supapă cu bilă PARKER 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GR, țeavă de 1 inch, tub de 1 inch, 2500 PSI, -65-350 grade F, compresie, comp. x Comp | CT7CQU 793G29 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GRRobinet cu bilă€1,980.14
Supapă cu bilă PARKER HPBVB16FF, țeavă de 1 inch, 6000 PSI CWP, -65-450 grade F, NPT mamă, FNPT x FNPT | CT7CQV 803DY8 HPBVB16FFRobinet cu bilă€4,018.03
Supapă cu bilă PARKER FTPPB8VME8, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/2 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F | CT7CQW 792RN7 FTPPB8VME8Robinet cu bilă€23.79
Supapă cu bilă PARKER LFPP8VME8, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/2 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F, 1 bucată | CT7CQX 792RT4 LFPP8VME8Robinet cu bilă€32.26
Supapă cu bilă PARKER 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GR, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/2 inch, 2500 PSI, -65-350 grade F, compresie | CT7CQY 793G27 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GRRobinet cu bilă€1,024.77
Supapă cu bilă PARKER LFPP4VAS8, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/4 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F | CT7CQZ 792RP6 LFPP4VAS8Robinet cu bilă€36.51
Supapă cu bilă PARKER LFPP4VMC8, țeavă de 1/2 inch, tub de 1/4 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F, 1 bucată | CT7CRA 792RP9 LFPP4VMC8Robinet cu bilă€33.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FTPPB6VME4 Supapă cu bilă, țeavă de 1/4 inch, tub de 3/8 inch, 150 PSI CWP, 35-200 grade F, 1 bucată
€14.77 /unitate