PARKER G2PE1-Q Pungă Filtru Poliester 1 Micron - Pachet De 10 | AD8ZXD 4NVE6

PARKER G2PE1-Q Sac filtru Poliester 1 micron - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD8ZXD Model: G2PE1-QCrucea Ref: 4NVE6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€273.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Bag
Suprafață (pătrat-ft)4.50
Material de bazăPâslă
Tip gulerInel
Diametru7"
Dimensiunea filtrului2
finalizarealustruit
Înălţime31.5 "
Lungime31.5 "
MaterialPâslă din poliester
Max. curgereGPN 160
Max. Temp.275 grade F
Microni1
reduceparticule
Material inelPoliester
Stil de cusăturăSudate
TipÎndepărtarea particulelor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2895
Înălțimea navei (cm)49.28
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS5911900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSuprafață (pătrat-ft)Dimensiunea filtruluiÎnălţimeLungimeMax. curgereMicroniPkg. Cant.Preț
PARKER G1PE100-Q Filtru Punc Poliester 80 gpm 100 Microni - Pachet De 10 | AD8ZXB 4NVE4 G1PE100-Q2.50117.5 "17.5 "GPN 8010010€199.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER G2PE1-Q Sac filtru Poliester 1 micron - Pachet de 10
€273.71 /ambalaj