Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GAMS-66-P Adaptor pentru montare pe panou Pfa Compression 3/8in | AB9ECK 2CFZ9

PARKER GAMS-66-P Adaptor pentru montare pe panou Pfa Compression 3/8in

În stoc
Element: AB9ECK Model: GAMS-66-PCrucea Ref: 2CFZ9
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
€135.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin montat pe panou
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă225 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GAMS-44-P Adaptor pentru montare pe panou Pfa Compresie 1/4in | AB9ECJ 2CFZ8 GAMS-44-P225 psi1 / 4 "1 / 4 "€147.14
PARKER GAMS-88-P Adaptor pentru montare pe panou Pfa Compression 1/2in | AB9ECL 2CGA1 GAMS-88-P175 psi1 / 2 "1 / 2 "€177.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GAMS-66-P Adaptor pentru montare pe panou Pfa Compression 3/8in
€135.58 /unitate