Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER H4-63 Cuplaj hidraulic tată 1/2 in | AC4XQQ 31A891

PARKER H4-63 Cuplaj hidraulic tată 1/2 in

În stoc
Element: AC4XQQ Model: H4-63Crucea Ref: 31A891

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€48.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgereGPN 12
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH4-63
Dimensiune țeavă NPT1 / 2 "
Material sigiliuBuna-N
Inchide-odublu
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj dublu de închidere seria 60, potrivit pentru operațiunile pe conductele de fluid în instalații de procesare a alimentelor, apei și chimice, precum și în liniile hidraulice și de răcire
    • Dispune de o supapă de oprire metal pe metal și supape cu clapetă pentru eliminarea verificării suplimentare a debitului și menținerea alinierii supapei
    • Niplul din oțel întărit și manșonul cuplajului din oțel oferă rezistență la uzură
    • Respectă standardele ISO 7241-1

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial rulmentMaterial corpTemp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetMarimea corpuluiPreț
PARKER BH1-61 Cuplaj hidraulic tată 1/8 in | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "€30.41
PARKER BH2-61 Cuplaj hidraulic tată 1/4 in | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "€33.14
PARKER BH3-61 Cuplaj hidraulic tată 3/8 in | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "€39.54
PARKER BH4-61 Cuplaj hidraulic tată 1/2 in | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "€53.51
PARKER BH6-61 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "€96.10
PARKER BH8-61 Cuplaj hidraulic tată 1 in | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€139.31
PARKER H1-63 Cuplaj hidraulic tată 1/8 in | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiOţel inoxidabilOţel-40 grade până la 250 grade FH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "€21.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER H4-63 Cuplaj hidraulic tată 1/2 in
€48.53 /unitate