Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L129HB-8-6 Cot 90 grade 0.5 x 3/8 inch alamă | AA8PLQ 19H197

PARKER L129HB-8-6 Cot 90 grade 0.5 x 3/8 inch alamă

În stoc
Articol: AA8PLQ Model: L129HB-8-6Crucea Ref: 19H197
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
€60.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Dimensiune Barb0.5 "
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PARKER L129HB-8-4 Cot 90 grade 0.5 x 1/4 inch alamă | AA8PLP 19H196 L129HB-8-41 / 4 "€59.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L129HB-8-6 Cot 90 grade 0.5 x 3/8 inch alamă
€60.05 /unitate