Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L129HB-8-4 Cot 90 grade 0.5 x 1/4 inch alamă | AA8PLP 19H196

PARKER L129HB-8-4 Cot 90 grade 0.5 x 1/4 inch alamă

În stoc
Articol: AA8PLP Model: L129HB-8-4Crucea Ref: 19H196
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
€59.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Dimensiune Barb0.5 "
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PARKER L129HB-8-6 Cot 90 grade 0.5 x 3/8 inch alamă | AA8PLQ 19H197 L129HB-8-63 / 8 "€60.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L129HB-8-4 Cot 90 grade 0.5 x 1/4 inch alamă
€59.27 /unitate