Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Alama 1/2 inch x 3/8 inch | AE4HKX 5KNF8

PARKER L216P-8-6 Nippl hexagonal alamă 1/2 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AE4HKX Model: L216P-8-6Crucea Ref: 5KNF8
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
€16.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.62 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS216P-2 Țevi hexagonale din alamă de 1/8 inch | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "€3.06
PARKER VS216P-4 Niplu hexagonal alamă țeavă 1/4 inch | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "€4.83
PARKER VS216P-6 Niplu hexagonal alamă țeavă 3/8 x 1-13/32 | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€5.78
PARKER VS216P-8 Niplu hexagonal alamă țeavă 1/2 inch | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "€15.61
PARKER VS216P-12 Niplu hexagonal alamă țeavă 3/4 inch | AA6HFV 13Y805 VS216P-121-1/16 "1 13 / 16 "3 / 4 "€23.57
PARKER L216P-6 Niplu hexagonal alamă 3/8 inch | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€18.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L216P-8-6 Nippl hexagonal alamă 1/2 inch x 3/8 inch
€16.99 /unitate