Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS216P-2 Țevi hexagonale din alamă de 1/8 inch | AA6HFK 13Y795

PARKER VS216P-2 Niplu hexagonal din alamă țeavă de 1/8 inch

În stoc
Element: AA6HFK Model: VS216P-2Crucea Ref: 13Y795
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
€3.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime31 / 32 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS216P-4 Niplu hexagonal alamă țeavă 1/4 inch | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "€4.83
PARKER VS216P-6 Niplu hexagonal alamă țeavă 3/8 x 1-13/32 | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€5.78
PARKER VS216P-8 Niplu hexagonal alamă țeavă 1/2 inch | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "€15.61
PARKER VS216P-12 Niplu hexagonal alamă țeavă 3/4 inch | AA6HFV 13Y805 VS216P-121-1/16 "1 13 / 16 "3 / 4 "€23.57
PARKER L216P-6 Niplu hexagonal alamă 3/8 inch | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€18.40
PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Alama 1/2 inch x 3/8 inch | AE4HKX 5KNF8 L216P-8-67 / 8 "1.62 "1 / 2 "x 3 / 8"€16.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS216P-2 Niplu hexagonal din alamă țeavă de 1/8 inch
€3.06 /unitate