Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER M05445143 Supapă manuală, în linie 1/2 Npt, 4 căi, 215 psi | AC9ATY 3FEG6

PARKER M05445143 Supapă manuală, în linie 1/2 Npt, 4 căi, 215 psi

În stoc
Element: AC9ATY Model: M05445143Crucea Ref: 3FEG6
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
€1,923.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / reținere
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpBronz
Poziția centralăOperații Închise
CFM5.2
Coeficientul de volum5.2
ConexiuneNPT
Presiune maximă215 psi
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală8"
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-15 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă cu 4 căi, cu 3 poziții, cu bobină încrucișată închisă pentru a minimiza risipa de aer comprimat; potrivit pentru uleiuri cu aer și presiune scăzută
    • Un corp din bronz rezistent la coroziune și o bobină din oțel inoxidabil pentru a rezista la un interval de temperatură de la -15 la 200 de grade Fahrenheit și o presiune maximă de 215 psi

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 422CS023W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€926.36
PARKER 422CS024W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€966.31
PARKER 422CR023W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€993.85
PARKER 422CR024W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€861.92
PARKER 521811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€559.33
PARKER 522811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€593.96
PARKER 529811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€568.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER M05445143 Supapă manuală, în linie 1/2 Npt, 4 căi, 215 psi
€1,923.34 /unitate