PARKER MBN50M40 Carucior cu filtru suflat prin topire 20 gpm 50 Mic PK6 | AH8QCB 38XL57

PARKER MBN50M40 Carucior cu filtru cu suflare prin topire 20 gpm 50 microfon PK6

În stoc
Element: AH8QCB Model: MBN50M40Crucea Ref: 38XL57

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€349.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTopiți cartușul filtrant suflat
ConformitateCFR-21
Diametru2.437 "
FiltruParticule
Rata de curgere20.00 g / min
Înălţime40 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă40 psi
Max. Temp.140 grade F
Mass-mediaPolipropilenă
Viața de serviciuSchimbați la 30 psid
SubcategorieCartușe solide

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4965
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluare microni: 50

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Rata de curgereÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolPresiune maximăMax. Temp.MicroniPkg. Cant.Preț
PARKER AVS5M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F56€69.84
PARKER AVS10M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 10 microni - Pachet De 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F106€66.38
PARKER AVS20M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 20 Microni - Pachet De 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F206€66.38
PARKER AVS30M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 30 Microni - Pachet De 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F306€66.89
PARKER AVS75M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F756€63.11
PARKER AVS5M20 Cartuș suflat prin topire 10 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 g / min20 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F56€141.96
PARKER AVS10M20 Cartuș suflat prin topire 10 Gpm 10 microni - Pachet De 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 g / min20 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F106€136.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MBN50M40 Carucior cu filtru cu suflare prin topire 20 gpm 50 microfon PK6
€349.39 /ambalaj