Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER MV-14-007 Robinet de oprire Partek, flare, 1/4 in, corp PFA, tijă PTFE, manual | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Robinet Partek, flare, 1/4 in, corp PFA, tijă PTFE, manual

În stoc
Articol: AE7BQX Model: MV-14-007Crucea Ref: 5WRL6
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
€342.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Material corpUmezit: PFA, PTFE; Neumezit: PFA, PVDF
Coeficientul de volum0.44
Tip conexiuneflăcăraie
Tip mânerStil T
Presiune maximă60 psi
Inălțime totală1.375 "
Lungime totală3.375 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă0 grade -266 grade F
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă cu două căi echipată cu o conexiune evazată pentru a controla fluxul de lichide în sistemele de conducte
    • Prezintă construcții PFA-PTFE (umezite) și PFA-PVDF (non-umezite) pentru a face față presiunilor de până la 60 psi și pentru a oferi un interval de temperatură de funcționare de 0 - 266 grade F
    • Mânerele în stil T pentru o manevrare manuală ușoară și confortabilă a ON / OFF

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
PARKER MV-14-003 Robinet Compresie 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Comprimare3 5 / 16 "1 / 4 "€279.13
PARKER MV-14-006 Robinet Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€266.18
PARKER MV-14-018 Robinet Compresie 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 MV-14-018Comprimare2 9 / 16 "1 / 8 "€291.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-14-007 Robinet Partek, flare, 1/4 in, corp PFA, tijă PTFE, manual
€342.18 /unitate