Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER MV-14-018 Robinet Compresie 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7

PARKER MV-14-018 Robinet compresie 1/8 Pfa

În stoc
Articol: AE7BQY Model: MV-14-018Crucea Ref: 5WRL7
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
€291.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Material corpUmezit: PFA, PTFE; Neumezit: PFA, PVDF
Tip conexiuneComprimare
Tip mânerStil T
Presiune maximă60 psi
Inălțime totală1.375 "
Lungime totală2 9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 grade -266 grade F
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
PARKER MV-14-003 Robinet Compresie 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Comprimare3 5 / 16 "1 / 4 "€279.13
PARKER MV-14-006 Robinet Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€266.18
PARKER MV-14-007 Robinet de oprire Partek, flare, 1/4 in, corp PFA, tijă PTFE, manual | AE7BQX 5WRL6 MV-14-007flăcăraie3.375 "1 / 4 "€342.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-14-018 Robinet compresie 1/8 Pfa
€291.49 /unitate