Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N32491091 Supapă pilot cu aer, 2 căi, admisie de 1-1/2 inch, 140 psi, 30 cfm | AC9AWE 3FEN4

PARKER N32491091 Supapă pilot cu aer, 2 căi, intrare de 1-1/2 inch, 140 psi, 30 cfm

În stoc
Element: AC9AWE Model: N32491091Crucea Ref: 3FEN4
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
€1,379.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum23.30
Cv23.3
Înălţime7.53 "
Lungime5.25 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi2
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului1-1 / 2 admisie, 1-1 / 2 evacuare
TipÎn mod normal închis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime6.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă pilot cu 2 căi / 2 poziții seria N echipată cu o unitate de retur pilot la distanță, ideală pentru generarea de aer comprimat în sistemele hidraulice
    • Supapă pre-lubrifiată compatibilă cu aer lubrifiat și nelubrifiat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiActuator / ReturCFMTipLăţimeCoeficientul de volumÎnălţimeLungimePreț
PARKER B330000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/8 inch | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 intrare, 1/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian0.75În linie, single0.71 "0.751.13 "3.12 "€178.83
PARKER B531000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/4 inch | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 intrare, 1/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian1.40În linie, single1.18 "1.401.89 "4.37 "€219.05
PARKER B632000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 3/8 inch | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 intrare, 3/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian2.70În linie, single1.18 "2.701.89 "5.26 "€309.29
PARKER B733000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/2 Inch | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 intrare, 1/2 evacuarePilot de la distanță / retur aerian5.90În linie, single1.65 "5.902.68 "7.79 "€511.95
PARKER B834000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 3/4 inch | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 intrare, 3/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian7.00În linie, single1.65 "7.002.68 "7.79 "€573.92
PARKER B3K0000XXC Supapă Air Pilot 3 Căi Port 1/8 inch | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 intrare, 1/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian0.75În linie, single0.71 "0.751.13 "2.65 "€153.83
PARKER B5K1000XXC Supapă Air Pilot 3 Căi Port 1/4 inch | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 intrare, 1/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian1.40În linie, unic, normal închis1.18 "1.401.89 "3.88 "€190.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N32491091 Supapă pilot cu aer, 2 căi, intrare de 1-1/2 inch, 140 psi, 30 cfm
€1,379.86 /unitate