HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SE2730A Carcasă comutată cu priză, 30A, 3 faze, 480VAC, șurub terminal, gri | CE6TDV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SE2730A Carcasă comutată cu priză, 30 A, 3 faze, 480 VCA, șurub terminal, gri

Element: CE6TDV Model: SE2730A
€713.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cutie de montare
CuloriGri
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 3,000 V
Înălţime4.38 "
Lungime11.38 "
Max. HP10
NEMA Rating-ulL16-30R
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Voltaj3 faze 480 VAC
Lăţime4.88 "

Detalii produs:

    • Cu recipient Hbl2730 precablat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SE2730A Carcasă comutată cu priză, 30 A, 3 faze, 480 VCA, șurub terminal, gri
€713.73 /unitate