Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N3554904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AVG 3FEL1

PARKER N3554904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc

În stoc
Element: AC9AVG Model: N3554904549Crucea Ref: 3FEL1
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
€932.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum3.8
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 4
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală8"
Lungime totală3"
Lățimea totală3.5 "
Trece pesteManual fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/2 "x 1/2" NPT
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Domeniul de presiune20 la 140 psi
Tehnologie de schimbareÎncetini
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de energieTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumDomeniul de presiuneVoltajLegăturile electriceInălțime totalăLungime totalăPreț
PARKER B3G0BB553C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 de grade până la 120 de grade F0.7520 la 145 psi120 VAC15mm, 3 pini tată DIN1.5 "4"€294.82
PARKER B5G1BB553C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 de grade până la 120 de grade F1.420 la 145 psi120 VAC15mm, 3 pini tată DIN2.5 "5.25 "€344.04
PARKER B6V2BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 de grade până la 120 de grade F2.720 la 145 psi120 VAC15mm, 3 pini tată DIN2.5 "5.5 "€494.22
PARKER B7V3BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 de grade până la 120 de grade F5.935 la 145 psi120 VAC15mm, 3 pini tată DIN3"8"€758.23
PARKER B8V4BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 de grade până la 120 de grade F735 la 145 psi120 VAC15mm, 3 pini tată DIN3"8"€871.45
PARKER B3G0BB549C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 de grade până la 120 de grade F0.7520 la 145 psi24 VDC15mm, 3 pini tată DIN1.5 "4"€297.84
PARKER B5G1BB549C Supapă de control a aerului solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 de grade până la 120 de grade F1.420 la 145 psi24 VDC15mm, 3 pini tată DIN2.5 "5.25 "€344.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N3554904549 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc
€932.43 /unitate