Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1015B-06 Conector cu unire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BT3JTE 0666111

WATTS 1015B-06 Conector cu unire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar

În stoc
Articol: BT3JTE Model: 1015B-06Crucea Ref: 0666111
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
€40.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Union
finalizareaPolipropilenă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1015B
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletConectare rapidă
În afara Dia.13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

Conector de unire, intrare de 3/8 inch, presiune de 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelMfr. SeriefinalizareaTipul de montajMin. Temp.Material de ieșireDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Material de intrarePreț
Conector de unire WATTS LF4715-10, intrare de 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Alama fără plumbCuplare33 de grade FAlama fără plumb1 / 2 "-Alama fără plumb€16.95
WATTS LF4715-14 Conector cu unire, intrare 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Alama fără plumbCuplare33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "-Alama fără plumb€18.50
Conector de unire WATTS LF4715-18, intrare de 1 inch, presiune de 13.8 bar | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Alama fără plumbCuplare33 de grade FAlama fără plumb1"-Alama fără plumb€34.91
WATTS LF4715-08 Conector cu unire, intrare 3/8 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Alama fără plumbCuplare33 de grade FAlama fără plumb3 / 8 "-Alama fără plumb€20.86
WATTS 1015B-04 Conector cu unire, intrare 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BR9FPJ 0666110 1015B-041015BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă1 / 4 "1 / 4 "Polipropilenă€30.31
WATTS 1015B-08 Conector de unire, intrare de 1/2 inch, presiune 10.3 bar | BR9HQJ 0666112 1015B-081015BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă1 / 2 "1"Polipropilenă€46.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1015B-06 Conector cu unire, intrare 3/8 inch, presiune 10.3 bar
€40.05 /unitate