Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NN-8-062-EZ Tub, nailon, natural, 1/2 inch OD, 3/8 inch ID, 100 ft lungime, Shore D 62

În stoc
Articol: CT7KWP Model: NN-8-062-EZCrucea Ref: 797DZ6

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€732.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34

Variante de produs

ProdusModelPreț
Tub Parker NB-8-062-EZ, nailon, negru, 1/2 inch OD, 3/8 inch ID, 100 ft lungime, Shore D 62 | CT7KVY 797DZ8 NB-8-062-EZ€728.25
Tub PARKER NB-4-035-EZ, nailon, negru, 1/4 inch OD, 3/16 inch ID, 100 ft lungime, Shore D 62 | CT7KVZ 797DX2 NB-4-035-EZ€242.83
Tub Parker NB10X1, nailon, negru, 10 mm OD, 8 mm ID, 250 ft lungime, Shore D 62 | CT7KWA 797EA8 NB10X1€651.71
Tub Parker NB12X1, nailon, negru, 12 mm OD, 10 mm ID, 100 ft lungime, Shore D 62 | CT7KWB 797EC0 NB12X1€721.27
PARKER NB-3-025 Tub, nailon, negru, 3/16 inch OD, 1/8 inch ID, 250 ft lungime, Shore D 62 | CT7KWC 797DW2 NB-3-025€493.24
PARKER NB-3-046 Tub, nailon, negru, 3/16 inch OD, 3/32 inch ID, 250 ft lungime, Shore D 62 | CT7KWD 797DW4 NB-3-046€646.58
Tub Parker NB-6-050-EZ, nailon, negru, 3/8 inch OD, 9/32 inch ID, 100 ft lungime, Shore D 62 | CT7KWE 797DZ2 NB-6-050-EZ€466.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NN-8-062-EZ Tub, nailon, natural, 1/2 inch OD, 3/8 inch ID, 100 ft lungime, Shore D 62
€732.46 /unitate