PARKER P-485 Carcasă filtru uscător | AD6WLW 4C946

PARKER P-485 Carcasă cu filtru uscător

În stoc
Articol: AD6WLW Model: P-485Crucea Ref: 4C946

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€574.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuire filtru carcasă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
Lungime decupare (inch)3-11 / 16
Lungime totală9.125 "
Prod. DescrierePresiune de lucru sigură 650 PSIG, accesoriu SAE 1/4 "pe placa de capăt
Capacitate R-22 (tone)10
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de nuclee (1)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiLungime totalăPreț
PARKER P-487 Carcasă filtru uscător | AD6WLX 4C947 P-4877 / 8 "9.437 "€615.32
PARKER P-967 Carcasă filtru uscător | AD6WLY 4C948 P-9677 / 8 "14 15 / 16 "€688.25
PARKER P-969 Carcasă filtru uscător | AD6WLZ 4C949 P-9691-1/8 "14 31 / 32 "€715.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P-485 Carcasă cu filtru uscător
€574.02 /unitate