Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER P2LAX591EEHDDN Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch cu 4 căi | AC9BAA 3FFA3

PARKER P2LAX591EEHDDN Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch cu 4 căi

În stoc
Element: AC9BAA Model: P2LAX591EEHDDNCrucea Ref: 3FFA3
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
€361.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 158 grade C
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum0.7
Legăturile electriceBobină fără valoare
Clasificare NEMANEMA 4, 4X
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală7.75 "
Lățimea totală1"
Dimensiunea portului pilot1/8 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Domeniul de presiuneSe aspiră la 232
Gama de vid232 psig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481809005
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumLegăturile electricePreț
PARKER B511BB549C Supapă de control a aerului solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / arc5 de grade până la 120 de grade F1 / 4 "20 la 145 psi24 VDC1.415mm, 3 pini tată DIN€374.28
PARKER B612BB549A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / arc5 de grade până la 120 de grade F3 / 8 "20 la 145 psi24 VDC2.715mm, 3 pini tată DIN€524.52
PARKER B713BB549A Supapă de control a aerului solenoid 1/2 inch 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoid / pilot aerian5 de grade până la 120 de grade F1 / 2 "35 la 145 psi24 VDC5.915mm, 3 pini tată DIN€811.08
PARKER B814BB549A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / arc5 de grade până la 120 de grade F3 / 4 "35 la 145 psi24 VDC715mm, 3 pini tată DIN€843.04
PARKER B320BB553C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1 / 8 "20 la 145 psi120 VAC0.7515mm, 3 pini tată DIN€460.73
PARKER B521BB553C Supapă de control a aerului solenoid 1/4 inch 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1 / 4 "20 la 145 psi120 VAC1.415mm, 3 pini tată DIN€588.16
PARKER B622BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F3 / 8 "20 la 145 psi120 VAC2.715mm, 3 pini tată DIN€723.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P2LAX591EEHDDN Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch cu 4 căi
€361.62 /unitate