Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PAB010-10FE-DO Cartuș filtrant plisat cu rating absolut | AD8ZYK 4NVJ7

PARKER PAB010-10FE-DO Cartuș de filtru plisat cu rating absolut

În stoc
Element: AD8ZYK Model: PAB010-10FE-DOCrucea Ref: 4NVJ7
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
€278.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș de filtru pliat cu valoare absolută
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Rata de curgere10 g / min
Înălţime10 "
În interiorul Dia.1-1/16 "
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.160 grade F
Microni1
În afara Dia.2-11/16 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Rata de curgereÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolPresiune maximăMax. Temp.MicroniPkg. Cant.Preț
PARKER AVS5M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F56€77.39
PARKER AVS10M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 10 microni - Pachet De 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F106€73.54
PARKER AVS20M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 20 Microni - Pachet De 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F206€73.54
PARKER AVS30M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 30 Microni - Pachet De 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F306€74.11
PARKER AVS75M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F756€69.93
PARKER AVS5M20 Cartuș suflat prin topire 10 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 g / min20 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F56€157.29
PARKER AVS10M20 Cartuș suflat prin topire 10 Gpm 10 microni - Pachet De 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 g / min20 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F106€150.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PAB010-10FE-DO Cartuș de filtru plisat cu rating absolut
€278.38 /unitate