Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Racord pentru țevi PARKER PC-8-P, dimensiune filet de 1/2 inch | AD2QFW 3TJU2

PARKER Racord de țeavă PC-8-P, dimensiune filet de 1/2 inch

În stoc
Articol: AD2QFW Model: PC-8-PCrucea Ref: 3TJU2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€184.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
ConexiuneNPT
Diametru1 1 / 8 "
Tipul de montajCuplare
Dimensiune hexagonală1-1/8 "
Lungime1.64 "
MaterialAFP
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune100 PSI
Temp. Gamă0 la 300F
Dimensiune de filetrap: 1/2
Tip filetFNPT
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Materiale umedeAFP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDiametruTipul de montajTip filetDimensiunea tubuluiDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
Garnitură pentru țevi PARKER P-12-P, dimensiune filet 3/4 inch | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "dopMNPT3 / 4 "1-3/16 "0.94 "3 / 4 "€58.55
Garnitură pentru țevi PARKER P-16-P, dimensiune filet de 1 inch | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "dopMNPT1"1-7/16 "1.11 "1"€62.16
Racord pentru țevi PARKER P-2-P, dimensiune filet de 1/8 inch | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "dopMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "€29.84
Garnitură pentru țevi PARKER P-6-P, dimensiune filet 3/8 inch | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "dopMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€33.63
Racord pentru țevi PARKER P-8-P, dimensiune filet de 1/2 inch | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "dopMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€44.81
PARKER PB-128-P Racord pentru țeavă, dimensiune filet 3/4 X 1/2 inch | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "BucșăFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3/16 "1.63 "3/4 x 1/2 "€248.34
Garnitură pentru țevi PARKER PB-44-P, dimensiune filet 1/4 X 1/4 inch | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "BucșăFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€66.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Racord de țeavă PC-8-P, dimensiune filet de 1/2 inch
€184.97 /unitate