Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PG-10310-030-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 5 Gpm 3 Mic | AD8ZZV 4NVR1

PARKER PG-10310-030-1 Cartuș plisat cu 222 inel O 5 Gpm 3 microfon

În stoc
Articol: AD8ZZV Model: PG-10310-030-1Crucea Ref: 4NVR1
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
€105.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat cu inel O 222
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Rata de curgere5 g / min
Înălţime11.125 "
În interiorul Dia.1-1/16 "
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.160 grade F
Microni3
În afara Dia.2.75 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeMicroniPreț
PARKER PG-10310-002-1N Cartuș plisat Cu 222 O-ring 5 Gpm 0.2 Mic | AD8ZZT 4NVP7 PG-10310-002-1N5 g / min11.125 "0.2€126.17
PARKER PG-10310-010-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 5 Gpm 1 Mic | AD8ZZU 4NVP9 PG-10310-010-15 g / min11.125 "1€103.10
PARKER PG-10310-100-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 10 Gpm 10 Mic | AD8ZZW 4NVR2 PG-10310-100-110 g / min11.125 "10€98.95
PARKER PG-10310-300-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 10 Gpm 30 Mic | AD8ZZX 4NVR3 PG-10310-300-110 g / min11.125 "30€85.87
PARKER PG-10320-002-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 10 Gpm 0.2 Mic | AD8ZZY 4NVR4 PG-10320-002-110 g / min20 15 / 16 "0.2€187.72
PARKER PG-10320-010-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 10 Gpm 1 Mic | AD8ZZZ 4NVR6 PG-10320-010-110 g / min20 15 / 16 "1€160.83
PARKER PG-10810-002-1 Cartuș plisat Cu 222 O-ring 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAA 4NVT1 PG-10810-002-15 g / min22.75 "0.2€126.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PG-10310-030-1 Cartuș plisat cu 222 inel O 5 Gpm 3 microfon
€105.05 /unitate