Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Drenaj automat cu plutitor PARKER PS506P, diametru de 3/8 inci, presiune de oprire 20 PSI | AB6KHP 21U849

PARKER Drenaj automat cu plutitor PS506P, diametru de 3/8 inci, presiune de oprire de 20 PSI

În stoc
Articol: AB6KHP Model: PS506PCrucea Ref: 21U849

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€126.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgere automată
Se potrivește06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
Pentru utilizare pe06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
Pentru utilizare cu număr de model06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
MaterialPlastic
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 F
Inchide-o20 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Drenaj automat Parker PS506P potrivit pentru utilizarea cu filtre ale compresoarelor de aer pentru a îndepărta lichidul și resturile prinse din interiorul vasului filtrului folosind aer comprimat
    • Construcția din plastic oferă capacitatea de a rezista la presiuni de până la 250 PSI
    • Dispune de inel O din nitril pentru rezistență excelentă la abraziune și rupere împotriva apei, benzinei, uleiurilor și altor fluide hidraulice într-un interval de temperatură de 32-175 grade F
    • Facilitatea de montare verticală permite plutitorului să se ridice cu ușurință atunci când lichidul se colectează în filtru și scurge cantitatea rămasă prin deschiderea de scurgere
    • Servește ca accesoriu și dren de înlocuire pentru filtrele Parker din seria 06 și 07

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePentru utilizare pePreț
PARKER SA602MD/E Scurgere Automată Plastic 1/4 | AB6KJF 21U864 SA602MD / EF602, C628F602, C628€93.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Drenaj automat cu plutitor PS506P, diametru de 3/8 inci, presiune de oprire de 20 PSI
€126.02 /unitate