Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PV-10-1144-02 Supapă pneumatică cu diafragmă, în două căi, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 Supapă pneumatică cu diafragmă, în două căi, FNPT, 80 psi

În stoc
Articol: AE7BQG Model: PV-10-1144-02Crucea Ref: 5WRG5
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
€825.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă pneumatică cu membrană
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Material corpAFP
Coeficientul de volum0.6
ConexiuneFNPT
Materialul diafragmeiPTFE modificat
Temperatura fluidului Gamă0 de grade până la 266 de grade F
Lungime2.375 "
Presiune maximă80 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Proiectarea supapelorÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă cu două căi seria PV-10 utilizată pentru operațiuni de deschidere și închidere, precum și pentru controlul fluxului de fluid în servicii de semiconductor, apă, produse chimice agresive sau gaze
    • Dispune de o diafragmă PTFE modificată pentru o flexibilitate sporită și un orificiu de 1/4 inch care oferă o capacitate maximă de curgere
    • Arc din oțel inoxidabil acoperit cu PVDF pentru prevenirea eliberării accidentale de aer

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PV-10-1144-02 Supapă pneumatică cu diafragmă, în două căi, FNPT, 80 psi
€825.53 /unitate