Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER QL171R-12-12 Supapă de acces și închidere 3/4 inch cupru | AB4PYN 1ZRL1

PARKER QL171R-12-12 Supapă de acces și închidere 3/4 inch cupru

În stoc
Element: AB4PYN Model: QL171R-12-12Cruce Ref: 1ZRL1
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
€192.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de acces și închidere
Material corpAlamă
Conexiune3/4 ODF
Material conexiuneCupru
Dimensiunea conexiunii3/4 "ODF
DebitBi-directionala
Max. Presiune de lucru750 PSI
Presiune de funcționareAspirați până la 750 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 de grade F până la +250 de grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Prod. DescriereFitingul supapei de acces pe conexiunea câmpului orientat spre dreapta
StilScaune față
TipScaune față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiÎn afara Dia.Preț
PARKER QL171R-06-06 Supapă de acces și închidere 3/8 inch cupru | AB4PYK 1ZRK7 QL171R-06-063/8 ODF3/8 "ODF1 / 2 "€95.20
PARKER QL171R-08-08 Supapă de acces și închidere 1/2 inch cupru | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "€173.05
PARKER QL171R-10-10 Supapă de acces și închidere 5/8 inch cupru | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "€164.03
PARKER QL171R-14-14 Supapă de acces și închidere 7/8 inch cupru | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"€208.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER QL171R-12-12 Supapă de acces și închidere 3/4 inch cupru
€192.52 /unitate