Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER RDH083S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 12 gpm | AD7DBG 4DML9

PARKER RDH083S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 12 gpm

În stoc
Articol: AD7DBG Model: RDH083S50Ref. încrucișat: 4DML9
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
€121.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
Tipul de ajustareReglarea șurubului
Rata de curgere12 Gal / min
Max. curgere12 g / min
Max. Flux GPM12
Max. Presiunea de admisie5500 psi
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)5000 Psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Max. Presiune de lucru5000 psi
Temperatura de operare.-34 grade până la 121 grade C
Domeniul de presiune2000-5000 Psi
Debit nominal12 Gpm
Sensibilitate614 pe tura Psi
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiAmeliorarea zonei diferențiale cu acțiune directă
Cale2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481801050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C08-2)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMax. curgereTemperatura de operare.Domeniul de presiuneTipul supapeiPreț
PARKER RDH103S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 20 gpm | AD9PYG 4UA87 RDH103S5020 Gal / min20 g / min-45 grade până la 132 grade C500-5000 PsiReliefarea zonei diferențiale€107.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER RDH083S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 12 gpm
€121.86 /unitate