Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER RDH103S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 20 gpm | AD9PYG 4UA87

PARKER RDH103S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 20 gpm

În stoc
Element: AD9PYG Model: RDH103S50Crucea Ref: 4UA87
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
€107.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
Tipul de ajustareReglarea șurubului
Rata de curgere20 Gal / min
Max. curgere20 g / min
Max. Flux GPM20
Max. Presiunea de admisie5500 psi
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)5000 Psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Max. Presiune de lucru5000 psi
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Domeniul de presiune500-5000 Psi
Debit nominal20 Gpm
Material sigiliuD-ring
Sensibilitate589 pe tura Psi
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiReliefarea zonei diferențiale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Supapă de siguranță cu acțiune directă concepută pentru controlul eficient al presiunii în aplicații cu răspuns rapid și intermitent, cum ar fi frânarea motorului, eliberarea porturilor și a oscilației și lucrările de tăiere cu vârfuri de presiune
    • Dispune de un design al zonei diferențiale cu acțiune rapidă pentru a asigura fluxuri mari de fluid
    • Echipat cu opritoare mecanice pentru eliminarea solidificării arcului
    • Butoanele sferice asigură scurgeri scăzute și emisii scăzute
    • Piese exterioare placate cu zinc pentru rezistență la coroziune
    • Capabil să fie operat la temperaturi cuprinse între -50 și 270 de grade F

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMax. curgereTemperatura de operare.Domeniul de presiuneTipul supapeiPreț
PARKER RDH083S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 12 gpm | AD7DBG 4DML9 RDH083S5012 Gal / min12 g / min-34 grade până la 121 grade C2000-5000 PsiAmeliorarea zonei diferențiale cu acțiune directă€121.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER RDH103S50 Supapă de suprafață diferențială cu acțiune directă, 20 gpm
€107.57 /unitate