Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER RF-254-6MP, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel | AC4VUQ 30N190

PARKER Mamelon RF-254-6MP, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel

În stoc
Element: AC4VUQ Model: RF-254-6MPCrucea Ref: 30N190

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbTru-Flate
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialOţel
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon RF-254-6MP, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel
€1.79 /unitate