Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector porturi PARKER RI3/8EDX1/4CF, dimensiune G 3/8 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPQ 39A329

PARKER Conector porturi RI3/8EDX1/4CF, dimensiune G 3/8 A, tip mușcătură, oțel

În stoc
Articol: AC7ZPQ Model: RI3 / 8EDX1 / 4CFCrucea Ref: 39A329
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
€20.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductoare de montaj
Material corpOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiuniiG 3/8 A
Tip conexiuneTip de mușcătură de etanșare moale
Dimensiune hexagonală55 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare2321-5802 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 4"
ModelaReductor / expansor de filet
StilMascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.6-42 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307995045
Tara natalaPL

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea conexiuniiDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Conector porturi PARKER RI1/4EDX1/8CF, dimensiune G 1/4 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPN 39A327 RI1 / 4EDX1 / 8CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 1/4 A47 / 64 "5800 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€22.41
Conector porturi PARKER RI3/8EDX1/8CF, dimensiune G 3/8 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPP 39A328 RI3 / 8EDX1 / 8CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 3/8 A55 / 64 "5800 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€94.57
Conector porturi PARKER RI1/2EDX1/4CF, dimensiune G 1/2 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPR 39A330 RI1 / 2EDX1 / 4CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 1/2 A1-3/64 "5800 psi--1 / 2 "x 1 / 4"€16.52
Conector porturi PARKER RI1/2EDX3/8CF, dimensiune G 1/2 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPT 39A331 RI1 / 2EDX3 / 8CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 1/2 A1-3/64 "5800 psi--1 / 2 "x 3 / 8"€23.21
Conector porturi PARKER RI3/4EDX3/8CF, dimensiune G 3/4 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPU 39A332 RI3 / 4EDX3 / 8CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 3/4 A1-17/64 "4500 psi--3/4 x 3/8 "€36.37
Conector porturi PARKER RI3/4EDX1/2CF, dimensiune G 3/4 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPV 39A333 RI3 / 4EDX1 / 2CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 3/4 A1-17/64 "4500 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€28.80
Conector porturi PARKER RI1EDX1/2CF, dimensiune G 1 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPW 39A334 RI1EDX1 / 2CF-30 grade până la 250 grade FOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6G 1 A1-39/64 "4500 psi--1 "x 1/2"€25.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector porturi RI3/8EDX1/4CF, dimensiune G 3/8 A, tip mușcătură, oțel
€20.58 /unitate