Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SSH6-63Y Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XRM 31A912

PARKER SSH6-63Y Cuplaj hidraulic tată 3/4 in

În stoc
Articol: AC4XRM Model: SSH6-63YCrucea Ref: 31A912

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€539.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corp316 SS
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizarea316 SS
Rata de curgere28 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerSSH6-63Y
Dimensiune țeavă NPT3 / 4 "
Material sigiliufluorocarbon
Inchide-odublu
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/4 "-14
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj dublu de închidere conceput pentru a conecta sau deconecta liniile de transfer de fluid în timpul funcționării sau întreținerii; ideal pentru aplicații în industria alimentară, de procesare chimică și hidraulică
    • Dispune de supapă cu clapetă și supapă metal pe metal pentru aliniere și controlul debitului
    • Echipat cu manșon de cuplare din oțel pentru a preveni uzura
    • Design de etanșare etanșă, capabil să reziste la presiune și debite de până la 1500 psi, respectiv 28 GPM

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial rulmentMaterial corpTemp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetMarimea corpuluiPreț
PARKER BH1-61 Cuplaj hidraulic tată 1/8 in | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "€30.41
PARKER BH2-61 Cuplaj hidraulic tată 1/4 in | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "€33.14
PARKER BH3-61 Cuplaj hidraulic tată 3/8 in | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "€39.54
PARKER BH4-61 Cuplaj hidraulic tată 1/2 in | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "€53.51
PARKER BH6-61 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "€96.10
PARKER BH8-61 Cuplaj hidraulic tată 1 in | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€139.31
PARKER H1-63 Cuplaj hidraulic tată 1/8 in | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiOţel inoxidabilOţel-40 grade până la 250 grade FH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "€21.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SSH6-63Y Cuplaj hidraulic tată 3/4 in
€539.50 /unitate