PARKER TF0100AS030AAAA Motor hidraulic, TF, SAE A cu 2 șuruburi, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HDM 30E838

PARKER TF0100AS030AAAA Motor hidraulic, TF, SAE A cu 2 șuruburi, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI

În stoc
Articol: CT7HDM Model: TF0100AS030AAAACrucea Ref: 30E838

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,479.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.085
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor hidraulic PARKER 110A-106-AS-0-F, 110A, SAE A cu 2 șuruburi, 10.6 cu in/rev, 654 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HCF 30E865 110A-106-AS-0-F€4,338.52
Motor hidraulic PARKER 110A-129-AS-0-F, 110A, SAE A cu 2 șuruburi, 12.9 cu in/rev, 537 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HCG 30E866 110A-129-AS-0-F€4,358.01
Motor hidraulic PARKER 110A-164-AS-0-F, 110A, SAE A cu 2 șuruburi, 16.4 cu in/rev, 415 RPM Max. RPM, 2000 PSI | CT7HCH 30E867 110A-164-AS-0-F€4,503.29
Motor hidraulic PARKER 110A-036-AS-0-F, 110A, SAE A cu 2 șuruburi, 3.6 cu in/rev, 898 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCJ 30E861 110A-036-AS-0-F€3,928.43
Motor hidraulic PARKER 110A-054-AS-0-F, 110A, SAE A cu 2 șuruburi, 5.4 cu in/rev, 740 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCK 30E862 110A-054-AS-0-F€4,119.98
Motor hidraulic PARKER 110A-071-AS-0-F, 110A, SAE A cu 2 șuruburi, 7.1 cu in/rev, 716 RPM Max. RPM, 2500 PSI | CT7HCL 30E863 110A-071-AS-0-F€4,217.82
Motor hidraulic PARKER TB0165AS100AAAA, TB, SAE A cu 2 șuruburi, 10.0 cu in/rev, 343 RPM Max. RPM, 1800 PSI | CT7HCM 30E875 TB0165AS100AAAA€1,347.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER TF0100AS030AAAA Motor hidraulic, TF, SAE A cu 2 șuruburi, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI
€2,479.24 /unitate