Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER TL-501-12FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BT7FUG Model: TL-501-12FP

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€179.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
Tip blocareCame de blocare
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareZincare pe manșon de oțel
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3218

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiDimensiune de filetTip filetPreț
PARKER TL-251-4FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | BT7FTY TL-251-4FP1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie€48.63
PARKER TL-251-6MP Cuplaj rapid, 1/4 inch NPTF, alamă | BT7FTZ TL-251-6MP1 / 4 "3 / 8-18 "Masculin€61.89
PARKER TL-251-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | BT7FUC TL-251-4MP1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin€47.11
PARKER TL-501-6FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | BT7FUD TL-501-6FP1 / 2 "3 / 8-18 "Femeie€163.70
PARKER TL-501-8FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/2 inch, alamă | BT7FUJ TL-501-8FP1 / 2 "1 / 2-14 "Femeie€165.83
PARKER TL-501-6MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | BT7FUL TL-501-6MP1 / 2 "3 / 8-18 "Masculin€173.39
PARKER TL-501-8MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/2 inch, alamă | BT7FUM TL-501-8MP1 / 2 "1 / 2-14 "Masculin€179.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER TL-501-12FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/4 inch, alamă
€179.71 /unitate