Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Set de etanșare O-ring Viton Set de etanșare O-ring Viton, pentru utilizare cu carcasă BSSB | AE9ZHE 6PAU6

PARKER Set de etanșare Viton O-ring Set de etanșare Viton O-ring, pentru utilizare cu carcasă BSSB

În stoc
Articol: AE9ZHE Model: Set de etanșări inel O VitonCrucea Ref: 6PAU6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€259.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet O-Ring
MaterialViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS4016935010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de etanșare Parker viton O-ring pentru prevenirea scurgerilor sau circulației nedorite a fluidelor în carcasa BSSB a sistemelor industriale, hidraulice și pneumatice
    • Dispune de construcție de viton pentru a rezista la temperaturi ridicate
    • Acest set de inele vitonice include trei etanșări, un scaun din oțel inoxidabil și un inel O mare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Set de etanșare Viton O-ring Set de etanșare Viton O-ring, pentru utilizare cu carcasă BSSB
€259.90 /unitate