Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS2214P-6-6 Cot stree 45 grade alamă țeavă 3/8 inch | AA6HHW 13Y852

PARKER VS2214P-6-6 Cot stree 45 grade alamă țeavă 3/8 inch

În stoc
Element: AA6HHW Model: VS2214P-6-6Crucea Ref: 13Y852
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
€12.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Lungime1 11 / 32 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER VS2214P-2-2 Cot stree 45 grade alamă țeavă 1/8 inch | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€4.92
PARKER VS2214P-4-4 Cot stree 45 grade alamă țeavă 1/4 inch | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€8.49
PARKER VS2214P-8-8 Cot stree 45 grade alamă țeavă 1/2 inch | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€23.84
PARKER VS2214P-12-12 Cot stree 45 grade alamă țeavă 3/4 inch | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€33.03
PARKER 4-4 SVE-B Street Cot 45 grade 1/4 inch x 1/4 inch 3000 Psi | AF7GWN 20YZ93 4-4 SVE-B1 3 / 64 "3000 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€46.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS2214P-6-6 Cot stree 45 grade alamă țeavă 3/8 inch
€12.16 /unitate