€11.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiunii
G 1/4 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
15 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei
1 / 4 "
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.0225
Înălțimea navei (cm)
1.78
Lungimea navei (cm)
2.03
Lățimea navei (cm)
2.03
Codul HS
7326908588
Tara natala
TW
Detalii produs:
Fiting pentru țevi hexagonale pentru asigurarea stabilității sistemelor de transfer de lichid (cum ar fi sistemele de combustibil, grăsime și lubrifiere) din industria auto, manipularea materialelor și generarea de energie
Dispune de o construcție din oțel carbon tubular cu placare cu zinc pentru a oferi un interval de funcționare ridicat de la -65 la 500 de grade F
Conexiunea de tip BSPP cu dimensiunea țevii de 1/4 inch permite presiune de până la 5800 psi